Polijstassortiment, 6-delig, met pasta’s en M14-draad Unipol®, Ring-⌀: 100mm

Artikelnummer: 555755 100
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Ring-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Ring-⌀ 100 mm
Producttype Lappenschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 555755 100
EAN/GTIN 4060246003254

Omschrijving

Uitvoering:

Polijstassortiment ⌀ 100 mm met een sisal-lappenschijf en telkens 2 stuks polijstvliesschijven voor de drie polijstfasen voorpolijsten, egaliseren en hoogglanspolijsten (opglanzen). Drie onderling afgestemde polijstpasta’s (BROWN, WHITE en BLUE). Met polijstinstructies.
Wordt geleverd met M14-draad (voor eenvoudige montage op regelbare haakse slijpers en accu-apparaten).

Toepassing:

Geschikt voor alle metalen (RVS, staal, aluminium, messing).