Vouwschijf 120

Artikelnummer: 555181 120
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Korrelgrootte 120
Schijf-⌀ 160 mm
Aanbevolen toerental 3.800 min-1
Producttype Schuurstrokenring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 555181 120
EAN/GTIN 4062406272401
Nummer fabrikant 555181 120

Omschrijving

Uitvoering:

Opgevouwen schuurlinnen. Asgat-⌀ 10 mm.

Toepassing:

Ideaal voor de bewerking van lasnaden, hoeken en smalle groeven. Omtrek- of vlak gebruik.
Maximaal toerental 5500 min-1.

Tip:

Spandoorn nr. 555785 maat 10 gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen