Kussenslijper (A) 4-laags, ⌀ 50 mm, Korrelgrootte: 80

Artikelnummer: 555171 80

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,56 / Stuk
  • van 20 Stuk
    € 2,97 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Korund-slijpkorrel (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelvergelijking 80
Schuurmiddeldrager Linnen
Schijf-⌀ 50 mm
Aandrijfmachine Rechte slijper
Aanbevolen toerental 6.500 min-1
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 555171 80
EAN/GTIN 4007220152768
Nummer fabrikant 4007220152768

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal gereedschap met 4-laags, in elkaar grijpend, schuurlinnen en een centrische schroefdraadopname.

Toepassing:

Voor het zijslijpen op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals groeven, geulen en sleuven. Slijpen met boven- en onderkant mogelijk.

Tip:

Spandoorn nr. 555175 gebruiken.