{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Normaal korund (A) | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelgrootte | 60 | |
Schijf-⌀ | 165 mm | |
Schijfbreedte | 30 mm | |
Boring-⌀ | 54 mm | |
Maximaal toerental | 5.200 min-1 | |
Producttype | Slijplamellenwiel |
Artikelnummer | 555145 60 | |
EAN/GTIN | 4045197525666 | |
Nummer fabrikant | 555145 60 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Slijplamellenwiel (A), ⌀ 165×30 mm, Korrelgrootte: 60
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 30,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 24,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 20,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Korrelgrootte | 60 | 60 |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Schijf-⌀ | 165 mm | 125 mm |
Schijfbreedte | 30 mm | 20 mm |
Slijpmiddel | Normaal korund (A) | Normaal korund (A) |
Slijpmiddelaanduiding | A | A |
Producttype | Slijplamellenwiel | Lamellenslijpborstel |