TNMG 160408-SF IC8250 Negative triangular Inserts for super-finishing.

Artikelnummer: 5550461
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5550461
EAN/GTIN 7291075096514
Nummer fabrikant 5550461
L-nummer L23950 1084

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer SF, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 16,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijplaat (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer SF.
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 16,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,06 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder