DNMG 150612-WG IC8250 Double-Sided 55° Rhombic Wiper Inserts for High Surface Finish at High Feed Turning

Artikelnummer: 5550339
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5550339
EAN/GTIN 7291075157352
Nummer fabrikant 5550339
L-nummer L23950 818

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, Spaanvormer WG, Hoekradius (RE) 1,2 mm, Snijrandlengte (L) 15,5 mm, Diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, Snijplaatdikte (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Spanformer WG.
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 15,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Maximale voeding 0,8 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,2 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen