DNMG 150412-TF IC8250 55° rhombic double-sided, for semi finish & finish, Medium Machining.

Artikelnummer: 5550325
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5550325
EAN/GTIN 7291075046113
Nummer fabrikant 5550325
L-nummer L23950 753

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer TF, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijlengte (L) 15,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer TF.
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 15,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,4 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,12 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.