Lamellenslijpcilinder (A) 60X40 mm

Artikelnummer: 555030 60X40

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,34 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,95 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kop-⌀×kopbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Korund-slijpkorrel (A)
    Slijpmiddelaanduiding A
    Korrelgrootte 150
    Kop-⌀ 60 mm
    Kopbreedte 40 mm
    Schacht-⌀ 6 mm
    Aanbevolen toerental 8.000 min-1
    Maximaal toerental 12.000 min-1
    Producttype Lamellenslijpers

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 555030 60X40
    EAN/GTIN 4045197241290
    Nummer fabrikant 555030 60X40

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    waaiervormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap.
    potvormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap met naar achteren geplaatste kern. Schacht-⌀ 6 mm.

    Toepassing:

    voornamelijk voor fijn slijpen en polijsten aan grotere radiussen in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, in de container- en apparatenbouw. De slijplamellen passen zich aan de contouren van het werkstuk aan.
    bijzonder geschikt voor kops slijpen en omtrekslijpen.