CPMT 060204-PF IC807 80° Rhombic Inserts with a Positive Flank for Semi-Finishing and Finishing on Soft Materials and Exotic Alloys

Artikelnummer: 5550285
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5550285
EAN/GTIN 7291075183733
Nummer fabrikant 5550285
L-nummer L23950 650

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer PF, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 6,3 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 6,35 mm, dikte snijelement (S) 2,38 mm

Kenmerk:

  • Spanformer PF.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 11 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 6,3 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 2,8 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,38 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,04 mm/omw

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen