Lamellenslijpcilinder (A) 60X40 mm

Artikelnummer: 555000 60X40

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,52 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,10 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
205 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kop-⌀×kopbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Korund-slijpkorrel (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 60
Kop-⌀ 60 mm
Kopbreedte 40 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Aanbevolen toerental 8.000 min-1
Maximaal toerental 12.000 min-1
Producttype Lamellenslijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 555000 60X40
EAN/GTIN 4045197241276
Nummer fabrikant 555000 60X40

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Waaiervormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap.
Potvormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap met naar achteren geplaatste kern. Schacht-⌀ 6 mm.

Toepassing:

Voornamelijk voor fijn slijpen en polijsten aan grotere radiussen in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, in de container- en apparatenbouw. De slijplamellen passen zich aan de contouren van het werkstuk aan.
Bijzonder geschikt voor kops slijpen en omtrekslijpen.