Lamellenslijpers Vlies golfvormig 100X50 mm

Artikelnummer: 554977 100X50

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 31,92 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 26,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kop-⌀×kopbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Korrelvergelijking 280
Fijnheidsgraad fijn
Kop-⌀ 100 mm
Kopbreedte 50 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Aanbevolen toerental 3.000 min-1
Maximaal toerental 6.000 min-1
Producttype Lamellenslijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554977 100X50
EAN/GTIN 4045197678881
Nummer fabrikant 554977 100X50

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sinusvormig gelegd schuurvlies zonder gesneden randen. Schacht-⌀ 6 mm.

Toepassing:

Voor het aanzetvrij matteren en polijsten.