{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelvergelijking | 180 | |
Fijnheidsgraad | middel | |
Kop-⌀ | 100 mm | |
Kopbreedte | 50 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Aanbevolen toerental | 3.000 min-1 | |
Maximaal toerental | 6.000 min-1 | |
Producttype | Lamellenslijpers |
Artikelnummer | 554976 100X50 | |
EAN/GTIN | 4045197678867 | |
Nummer fabrikant | 554976 100X50 |