{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelvergelijking | 100 | |
Fijnheidsgraad | grof | |
Kop-⌀ | 100 mm | |
Kopbreedte | 50 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Aanbevolen toerental | 3.000 min-1 | |
Maximaal toerental | 6.000 min-1 | |
Producttype | Lamellenslijpers |
Artikelnummer | 554975 100X50 | |
EAN/GTIN | 4045197678843 | |
Nummer fabrikant | 554975 100X50 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |