{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Siliciumcarbide | |
Slijpmiddelaanduiding | SiC | |
Korrelvergelijking | 280 | |
Fijnheidsgraad | fijn | |
Kop-⌀ | 60 mm | |
Kopbreedte | 30 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Aanbevolen toerental | 5.000 min-1 | |
Maximaal toerental | 9.000 min-1 | |
Producttype | Lamellenslijpers |
Artikelnummer | 554973 60X30 | |
EAN/GTIN | 4045197804020 | |
Nummer fabrikant | 554973 60X30 |