Lamellenslijpers Vlies (SiC) 40X20 mm

Artikelnummer: 554971 40X20

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,93 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,94 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
300 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kop-⌀×kopbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Siliciumcarbide
    Slijpmiddelaanduiding SiC
    Korrelvergelijking 100
    Fijnheidsgraad grof
    Kop-⌀ 40 mm
    Kopbreedte 20 mm
    Schacht-⌀ 6 mm
    Aanbevolen toerental 7.500 min-1
    Maximaal toerental 14.000 min-1
    Producttype Lamellenslijpers

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 554971 40X20
    EAN/GTIN 4045197803955
    Nummer fabrikant 554971 40X20

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Steen
     
    Lakken
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    waaiervormige plaatsing van de vlieslamellen rondom de as van het gereedschap. Schacht-⌀ 6 mm.
    De scherpe siliciumcarbide-korrel (SiC) zorgt voor een agressief schuurgedrag en een licht glanzende afwerking.

    Toepassing:

    voor het verwijderen van vuil- en oxidelagen op metaal, alsook voor het matteren van Cr-Ni en overige edelstalen en van non-ferrometalen.