{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelvergelijking | 180 | |
Fijnheidsgraad | middel | |
Kop-⌀ | 60 mm | |
Kopbreedte | 30 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Aanbevolen toerental | 5.000 min-1 | |
Maximaal toerental | 9.000 min-1 | |
Producttype | Lamellenslijpers |
Artikelnummer | 554960 60X30 | |
EAN/GTIN | 4045197241238 | |
Nummer fabrikant | 554960 60X30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Lamellenslijpers Vlies (A), middel, Kop-⌀×kopbreedte: 60X30mm
op aanvraag
Op voorraad
2.272 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
495 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.926 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
254 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aanbevolen toerental | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 |
Fijnheidsgraad | middel | middel | middel | middel |
Korrelvergelijking | 180 | 180 | 180 / 150 | 180 |
Maximaal toerental | 9.000 min-1 | 9.000 min-1 | 9.000 min-1 | 9.000 min-1 |
Slijpmiddelaanduiding | A | ZA | A | SiC |
Schacht-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Lamellenslijpers | Lamellenslijpers | Lamellenslijpers | Lamellenslijpers |