Lamellenslijpers Vlies (A), grof, Kop-⌀×kopbreedte: 40X20mm

Artikelnummer: 554950 40X20
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,89 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,91 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.194 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kop-⌀×kopbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Korrelvergelijking 100
Fijnheidsgraad grof
Kop-⌀ 40 mm
Kopbreedte 20 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Aanbevolen toerental 7.500 min-1
Maximaal toerental 14.000 min-1
Producttype Lamellenslijpers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 554950 40X20
EAN/GTIN 4045197241177
Nummer fabrikant 554950 40X20
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Waaiervormige plaatsing van de vlieslamellen rondom de as van het gereedschap. Schacht-⌀ 6 mm.
Vlies met normaal korund (A). Zorgt voor een gelijkmatige, matte finish.

Toepassing:

Voor het verwijderen van vuil- en oxidelagen op metaal, alsook voor het matteren van Cr-Ni en overige edelstalen en van non-ferrometalen.