{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelvergelijking | 100 / 80 | |
Fijnheidsgraad | grof | |
Kop-⌀ | 50 mm | |
Kopbreedte | 20 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Aanbevolen toerental | 6.000 min-1 | |
Maximaal toerental | 11.000 min-1 | |
Producttype | Lamellenslijpers |
Artikelnummer | 554910 50X20 | |
EAN/GTIN | 4045197241085 | |
Nummer fabrikant | 554910 50X20 |