Classic VDE schroevendraaierset in hoogwaardige kartonnen box

Artikelnummer: 5549.CBB
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5549.CBB
EAN/GTIN 7610733280070
Nummer fabrikant PB 5549.CBB
L-nummer L60060 3025

Omschrijving

Omschrijving:

  • Classic VDE schroevendraaierset, volledig geïsoleerd tot 1000 V AC / 1500 V DC volgens IEC/EN 60900
  • voor Torx®-schroeven
  • VDE gekeurd, veilig werken tot 1000 Volt wissel- of 1500 Volt gelijkspanning
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • slank hecht, plaatsbesparend en ideaal voor fijn afstelwerk
  • kleurcodering naar schroeftype, snelle indentificatie
  • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid

Kenmerk:

  • Profiel: voor Torx®-schroeven
  • Voor Torx® schroeven: 9, 10, 15, 20, 25

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen