• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Lamellenslijpers (SiC), Korrel 80, Kop-⌀×kopbreedte: 30X10mm

Artikelnummer: 554660 30X10
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,47 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 2,89 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
549 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kop-⌀×kopbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Korrelgrootte 80
Kop-⌀ 30 mm
Kopbreedte 10 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Aanbevolen toerental 16.000 min-1
Maximaal toerental 25.400 min-1
Producttype Lamellenslijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554660 30X10
EAN/GTIN 4045197240989
Nummer fabrikant 554660 30X10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 
Lakken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

waaiervormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap.
slijplamellen bestrooid met siliciumcarbide-korrels (SiC). Schacht-⌀ 6 mm.

Toepassing:

voornamelijk voor fijn slijpen en polijsten aan grotere radiussen in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, in de container- en apparatenbouw. De slijplamellen passen zich aan de contouren van het werkstuk aan.