{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Siliciumcarbide (SiC) | |
Slijpmiddelaanduiding | SiC | |
Korrelgrootte | 60 | |
Kop-⌀ | 30 mm | |
Kopbreedte | 10 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Aanbevolen toerental | 16.000 min-1 | |
Maximaal toerental | 25.400 min-1 | |
Producttype | Lamellenslijpers |
Artikelnummer | 554650 30X10 | |
EAN/GTIN | 4045197240965 | |
Nummer fabrikant | 554650 30X10 |