Classic VDE schroevendraaiers, set in compact, hoogwaardig stoffen roletui 2-in-1, voor gleufkop- en Phillips-schroeven

Artikelnummer: 5542.SU GY
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5542.SU GY
EAN/GTIN 7610733284801
Nummer fabrikant PB 5542.SU GY
L-nummer L60060 3126

Omschrijving

Omschrijving:

  • Classic VDE schroevendraaiers, set in compact, hoogwaardig stoffen roletui 2-in-1
  • voor gleufkop- en Phillips-schroeven
  • basisuitrusting voor elektrawerk, in de werkplaats, thuis of onderweg, veelzijdig toepasbaar
  • volledig geïsoleerd tot 1000 V AC / 1500 V DC volgens IEC/EN 60900, VDE gekeurd, veilig werken
  • VDE gekeurd, veilig werken tot 1000 Volt wissel- of 1500 Volt gelijkspanning
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • slank hecht, plaatsbesparend en ideaal voor fijn afstelwerk
  • kleurcodering naar schroeftype, snelle indentificatie
  • zes kwaliteitsgereedschappen overzichtelijk gerangschikt, klaar voor gebruik
  • 2-in-1 roletui: uitgerold zowel horizontaal als verticaal op te hangen, ingerold compact transportetui
  • uit robuust polyesterweefsel, afwasbaar en gemakkelijk te reinigen dankzij PVC-coating

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen