{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Keramische korrel (CER) | |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Korrelgrootte | 120 | |
Kop-⌀ | 60 mm | |
Kopbreedte | 30 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Aanbevolen toerental | 8.000 min-1 | |
Maximaal toerental | 12.700 min-1 | |
Producttype | Lamellenslijpers |
Artikelnummer | 554170 60X30 | |
EAN/GTIN | 4045197803832 | |
Nummer fabrikant | 554170 60X30 |