{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Korund-slijpkorrel (A) | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelgrootte | 60 | |
Kop-⌀ | 40 mm | |
Kopbreedte | 15 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Aanbevolen toerental | 12.000 min-1 | |
Maximaal toerental | 19.100 min-1 | |
Producttype | Lamellenslijpers |
Artikelnummer | 554100 40X15 | |
EAN/GTIN | 4045197235466 | |
Nummer fabrikant | 554100 40X15 |