Adapter voor steunschijf M14

Artikelnummer: 554081 M14
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aandrijfschroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad aan schotelzijde 1/4 inch
Binnendraad M14
geschikt voor steunschijf snelwisselsysteem Roloc™
Aandrijfmachine Haakse slijper
Producttype Steunschijfadapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554081 M14
EAN/GTIN 2050002007581
Nummer fabrikant 554081 M14

Omschrijving

Uitvoering:

Adapter voor gebruik op steunschijven van het snelwisselsysteem, buitendraad in plaats van een 6 mm schacht.
Adapter met 1/4 inch buitendraad en M14 binnendraad.

T.b.v.:

Roloc™ steunschijven nr. 554089554093.