• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

Grofreinigingsschijf (SiC), ⌀ 50,8 mm, Vliesuitvoering: XCRS

Artikelnummer: 554056 XCRS
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,31 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,59 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vliesuitvoering Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Fijnheidsgraad extra grof
Hardheidsgraad zeer hard
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 50,8 mm
3M-aanduiding XT-DR
Maximaal toerental 18.000 min-1
Producttype Grof reinigingsvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 554056 XCRS
EAN/GTIN 50638060215383
Nummer fabrikant 7100175521
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

grofreinigingsschijven met synthetisch, gelijkmatig met slijpkorrel gevuld nylonvlies. Open structuur, loopt niet vol.
Kantstabiel, extreem grote afnamecapaciteit en hoge standtijd. Ideaal voor het verwijderen van walshuid.

Toepassing:

voor het ontroesten, lak verwijderen, reinigen van lasnaden en verwijderen van oppervlaktevuil.