Vlies-finishingschijf 180

Artikelnummer: 554043 180

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,29 / Stuk
  • van 25 Stuk
    € 2,74 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
763 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelvergelijking Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Nylonvlies
Slijpmiddelaanduiding A
Fijnheidsgraad middel
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 76,2 mm
Uitvoering A medium
Maximaal toerental 18.000 min-1
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554043 180
EAN/GTIN 4062406300739
Nummer fabrikant 554043 180

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met het snelwisselsysteem met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan ‘in een handomdraai’ binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.
Universeel en krachtig nylonvlies.

Toepassing:

Voor het reinigen, ontvetten en matteren van metalen oppervlakken.
Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Tip:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.