Combidisc® CONTOUR-schuurschijf 120

Artikelnummer: 554034 120

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,14 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 1,78 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
153 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Aluminiumoxide (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 120
Schijf-⌀ 60 mm
Maximaal toerental 20.000 min-1
Producttype Schuurschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554034 120
EAN/GTIN 4007220898864
Nummer fabrikant 4007220898864

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met het snelwisselsysteem met kunststof buitendraad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan ‘in een handomdraai’ binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.
Uitstekend schijfgedeelte met gegolfde rand voor het fijn schuren van contouren en concave oppervlakken.

Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.
Met zachte steunschijf nr. 554091 50 gebruiken.

Tip:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen