Combidisc® Schuurschijf Diamant 60

Artikelnummer: 554033 60

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 38,76 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 32,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: D

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Diamant
    Slijpmiddelaanduiding D
    Korrelgrootte 60
    Schijf-⌀ 50,8 mm
    komt overeen met korrelgrootte 251 µm
    Maximaal toerental 7.500 min-1
    Producttype Schuurschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 554033 60
    EAN/GTIN 4007220750483
    Nummer fabrikant 4007220750483

    Toepassingstabel

    Hardmetaal (HM)
     
    Ti
     
    Kunststof, GFK
     
    Steen
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met het snelwisselsysteem met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan ‘in een handomdraai’ binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.
    Slijpschijven met diamantkorrel (D) voor zeer harde materialen zoals hardmetaal, glas, keramiek, CFK/GFK en coatings ter bescherming tegen slijtage (zoals email). Toepassing op harde of middelharde steunschijven.

    Toepassing:

    Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

    Tip:

    Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Combidisc® Schuurschijf Diamant 60

    Combidisc® Schuurschijf Diamant 60

    op aanvraag
    Op voorraad
    11 stuks direct leverbaar
    vanaf 1  Stuks
    € 38,76
    vanaf 10  Stuks
    € 32,30
    op aanvraag
    Op voorraad
    5.435 stuks direct leverbaar
    vanaf 1  Stuks
    € 0,62
    vanaf 100  Stuks
    € 0,52
    Korrelgrootte 60 60
    Maximaal toerental 7.500 30.000
    Schijf-⌀ 50,8 25,4
    Slijpmiddel Diamant Normaal korund (A)
    Slijpmiddelaanduiding D A
    komt overeen met korrelgrootte 251
    Producttype Schuurschijf Schuurschijf

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen