Schuurschijf (CER) 60

Artikelnummer: 554012 60

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,33 / Stuk
  • van 100 Stuk
    € 1,11 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
4.640 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Keramische korrel (CER)
    Slijpmiddelaanduiding Keramiek
    Korrelgrootte 60
    Schuurmiddeldrager Vezelondergrond
    Schijf-⌀ 50,8 mm
    Maximaal toerental 25.000 min-1
    Producttype Schuurschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 554012 60
    EAN/GTIN 4045197526007
    Nummer fabrikant 554012 60

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met het snelwisselsysteem met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan ‘in een handomdraai’ binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.
    Zeer grote afnamecapaciteit en hoge standtijd door zelfscherpende keramische korrel (CER).

    Toepassing:

    Met harde steunschijf nr. 554089 gebruiken.
    Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

    Tip:

    Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen