VCGT 220512-AF IC20 Inserts with a Very Positive Rake Angle and Sharp Cutting Edge for Semi-Finishing and Finishing Aluminum

Artikelnummer: 5540038
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5540038
EAN/GTIN 7291075205374
Nummer fabrikant 5540038
L-nummer L23950 416

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer AF, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijkantlengte (L) 22,1 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 5,56 mm

Kenmerk:

  • Spanformer AF.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 22,1 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 5,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,56 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,1 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen