RCGT 1003M0-AS IC20 Round, 7° positive flank, very positive rake and sharp cutting edge for aluminum.

Artikelnummer: 5540022
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5540022
    EAN/GTIN 7291075097481
    Nummer fabrikant 5540022
    L-nummer L23950 256

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, spaanvormer AS, diameter ingeschreven cirkel (IC) 10 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,18 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer AS.
    • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
    • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
    • Diameter montagegat (D1) 4 mm
    • Diameter incirkel (IC) 10 mm
    • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
    • Maximale voeding 0,4 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 1 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,2 mm/omw

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen