Rubber steunschijf klittenband 30 mm

Artikelnummer: 553995 30

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,90 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,75 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
497 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Rubber

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Rubber
Buiten-⌀ 30 mm
Opname gereedschapszijde Klittenband
Schacht-⌀ 3 mm
Maximaal toerental 12.500 min-1
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 553995 30
EAN/GTIN 4027497023776
Nummer fabrikant A250403030001

Omschrijving

Uitvoering:

Rubber steunschijf schacht-⌀ 3 mm. Klittenbandrug met stalen haak voor een optimale grip.