Klitschuurblad (SiC) set 100-delig 220

Artikelnummer: 553975 220
Prijs instellen 100 Stuk (0,30 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
    Slijpmiddelaanduiding SiC
    Korrelgrootte 220
    Schijf-⌀ 32 mm
    Opname Klittenband
    Producttype Klitschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 553975 220
    EAN/GTIN 4027497149469
    Nummer fabrikant A3302030220

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Steen
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De achterkant van de schijven is bekleed met lusvelours en in combinatie met rubber steunschijf klittenband nr. 553995, zelfhechtend. Voor snel wisselen van de schijf.

    Toepassing:

    Op micro-schuursystemen. Maximale werksnelheid zie rubber steunschijf klittenband nr. 553995.