Klitschuurblad (A) set 100-delig 280

Artikelnummer: 553963 280
Prijs instellen 100 Stuk (0,30 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Korund-slijpkorrel (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 280
Schijf-⌀ 32 mm
Opname Klittenband
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 553963 280
EAN/GTIN 4027497149001
Nummer fabrikant A3300030280

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

De achterkant van de schijven is bekleed met lusvelours en in combinatie met rubber steunschijf klittenband nr. 553995, zelfhechtend. Voor snel wisselen van de schijf.

Toepassing:

Op micro-schuursystemen. Maximale werksnelheid zie rubber steunschijf klittenband nr. 553995.