Klitschuurblad (A) set 100-delig 320

Artikelnummer: 553960 320
Prijs instellen 100 Stuk (0,26 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Korund-slijpkorrel (A)
    Slijpmiddelaanduiding A
    Korrelgrootte 320
    Schijf-⌀ 21 mm
    Opname Klittenband
    Producttype Klitschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 553960 320
    EAN/GTIN 4027497148653
    Nummer fabrikant A3300018320

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     
    Uni
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De achterkant van de schijven is bekleed met lusvelours en in combinatie met rubber steunschijf klittenband nr. 553995, zelfhechtend. Voor snel wisselen van de schijf.

    Toepassing:

    Op micro-schuursystemen. Maximale werksnelheid zie rubber steunschijf klittenband nr. 553995.