Schuurschijf (CER), ⌀ 76,2 mm, Korrelgrootte: 36

Artikelnummer: 553923 36
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,11 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 1,76 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
187 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Keramische korrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 36
Schijf-⌀ 76,2 mm
Maximaal toerental 20.000 min-1
Producttype Schuurschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 553923 36
EAN/GTIN 4045197805348
Nummer fabrikant 553923 36

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Optimale verbinding van steunschijf en schuurschijf door snelspansysteem (binnendraad). Eenvoudig en snel handmatig verwisselen van de bladen, ook na intensief gebruik.
Centrische plaatsing van het schuurblad, daardoor trillingsvrije rondloop.
Keramische korrel (CER) ideaal voor de bewerking van roestvrije staalsoorten en nikkellegeringen. Hoge afnamecapaciteit en koel slijpend.

Toepassing:

Voor rationeel slijpen van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren in de gereedschapsmakerij, matrijzen- en modelbouw, evenals de machine-, apparaten- en containerbouw. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Tip:

Andere afmetingen en korrelgroottes zijn op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Schuurschijf (CER), ⌀ 76,2 mm, Korrelgrootte: 36

Schuurschijf (CER), ⌀ 76,2 mm, Korrelgrootte: 36

op aanvraag
Op voorraad
187 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 2,11
vanaf 50  Stuks
€ 1,76
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 1,63
vanaf 50  Stuks
€ 1,36
op aanvraag
Op voorraad
1.276 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 2,11
vanaf 50  Stuks
€ 1,76
op aanvraag
Op voorraad
21.164 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 1,73
vanaf 50  Stuks
€ 1,44
Maximaal toerental 20.000 min-1 20.000 min-1 20.000 min-1 25.000 min-1
Slijpmiddelaanduiding Keramiek A Keramiek ZA
Producttype Schuurschijf Schuurschijf Schuurschijf Schuurschijf