Schuurrol conisch (A) korrel 80 middel 10X25 mm

Artikelnummer: 553890 10X25

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,96 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 2,47 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.518 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schuurrol-⌀×schuurrollengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Normaal korund
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 80
Fijnheidsgraad middel
Schuurrolvorm conisch
Schuurrol-⌀ 10 mm
Schuurrollengte 25 mm
Maximaal toerental 26.000 min-1
Producttype Slijprol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 553890 10X25
EAN/GTIN 4045197524614
Nummer fabrikant 553890 10X25

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

schuurrollen bestaan uit opgerold schuurweefsel normaal korund (A).
Conische vorm voor kleine ruimtes.

T.b.v.:

Schuurrolhouder nr. 553835.

T.b.v.:

Houder opname-⌀ × totale lengte: 3×63

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen