Slijphuls conisch (ZA) korrel 80 middel 20X63 mm

Artikelnummer: 553873 20X63

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,39 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 1,99 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: ZA

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Zirkoonkorund
Slijpmiddelaanduiding ZA
Korrelgrootte 80
Fijnheidsgraad middel
Hulsvorm conisch
grootste huls-⌀ 20 mm
Hulsbreedte 63 mm
Producttype Slijphuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 553873 20X63
EAN/GTIN 4045197723314

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Hout
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Trekvast, kunstharsgebonden materiaal met hoge standtijd en goede hechting van de korrels.
Zirkoonkorund (ZA).
De slijphuls wordt door uitzetting van de rubber houder bij hoog toerental op zijn plaats gehouden. De huls kan in de volle breedte worden gebruikt, zit slipvrij op zijn plaats en kan snel en eenvoudig worden verwisseld (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen). Alleen compatibel met overgeslepen slijphulshoudersystemen.

Toepassing:

Slijphulzen worden voornamelijk toegepast bij het schuren en slijpen van oppervlakken waarbij meer materiaal moet worden verspaand − ook aan randen.

T.b.v.:

Slijphulshouder nr. 553830.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen