Schuurrolhouder schacht-⌀ 6 mm 3X70 mm

Artikelnummer: 553835 3X70

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,66 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 13,05 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Opname-⌀×Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 6 mm
Totale lengte 70 mm
Opname-⌀ 3 mm
Producttype Schuurrolhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 553835 3X70
EAN/GTIN 4045197524683
Nummer fabrikant 553835 3X70

Omschrijving

Uitvoering:

Schuurrolhouders met schacht-⌀ 6 mm voor opname van schuurrollen nr. 553880 e.v.