Lamellenslijphuls (ZA) korrel 60 middelgrof, Huls-⌀×hulsbreedte: 30X30mm

Artikelnummer: 553821 30X30

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,50 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,25 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Huls-⌀×hulsbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: ZA

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Zirkoonkorund
Slijpmiddelaanduiding ZA
Korrelgrootte 60
Fijnheidsgraad middelgrof
Hulsvorm cilindrisch
Buiten-⌀ 45 mm
Huls-⌀ 30 mm
Hulsbreedte 30 mm
Maximaal toerental 19.100 min-1
Producttype Lamellenslijphuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 553821 30X30
EAN/GTIN 4045197723147
Nummer fabrikant 553821 30X30

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

De slijphuls wordt door uitzetting van de rubber houder bij hoog toerental op zijn plaats gehouden. De huls kan in de volle breedte worden gebruikt, zit slipvrij op zijn plaats en kan snel en eenvoudig worden verwisseld (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen). Alleen compatibel met overgeslepen slijphulshoudersystemen.
Dicht rond een stabiele kern geplaatste slijplamellen van zirkoonkorund-weefsel (ZA). Door de gelijkmatige slijtage van afzonderlijke lamellen komt er voortdurend nieuw schuurweefsel vrij, waardoor de levensduur en afnamecapaciteit met een veelvoud toenemen.

Toepassing:

Slijphulzen worden voornamelijk toegepast bij het schuren en slijpen van oppervlakken waarbij meer materiaal moet worden verspaand − ook aan randen.
Voor agressief slijpen van oppervlakken als alternatief voor slijphulzen of lamellenslijpers. Gebruik uitsluitend in looprichting van de houder, de looprichting is in de kern van de huls aangegeven.

T.b.v.:

Slijphulshouder nr. 553600.