Classic VDE Slim schroevendraaierset in hoogwaardige kartonnen box

Artikelnummer: 5538.SL CBB
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5538.SL CBB
EAN/GTIN 7610733280148
Nummer fabrikant PB 5538.SL CBB
L-nummer L60060 3052

Omschrijving

Omschrijving:

  • Classic VDE Slim schroevendraaierset, volledig geïsoleerd tot 1000 V AC / 1500 V DC volgens IEC/EN 60900
  • voor gleufkopschroeven
  • VDE gekeurd, veilig werken tot 1000 Volt wissel- of 1500 Volt gelijkspanning
  • met naar de punt toe gereduceerde klingdiameter, voor diepliggende schroeven en veerdrukklemmen
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • slank hecht, plaatsbesparend en ideaal voor fijn afstelwerk
  • kleurcodering naar schroeftype, snelle indentificatie
  • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid

Kenmerk:

  • Gleuf: 2, 3, 4, 5
  • Profiel: voor gleufschroeven

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen