Slijphulshouder ingekeept, schacht-⌀ 6 mm 30X30 mm

Artikelnummer: 553600 30X30

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,04 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 11,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
769 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kop-⌀×koplengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vormbeschrijving cilindrisch
Kop-⌀ 30 mm
Koplengte 30 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Dragermateriaal Elastische rubber houder
Minimaal toerental 13.000 min-1
Maximaal toerental 19.100 min-1
Producttype Slijphulsdrager

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 553600 30X30
EAN/GTIN 4045197240200
Nummer fabrikant 553600 30X30

Omschrijving

Uitvoering:

Ingekeepte, elastische rubber houder met stalen schacht. Overgeslepen mantelvlak voor optimale rondloopnauwkeurigheid.