Slijpkap (SiC) 1626A

Artikelnummer: 553328 1626A

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,30 / Stuk
  • van 100 Stuk
    € 1,08 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
169 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Slijpkappen-⌀, -lengte, vorm Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • Vorm: A

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Korrelgrootte 150
Vorm A
Slijpkap-⌀ 16 mm
Slijpkaplengte 26 mm
Aanbevolen toerental 12.000 min-1
Producttype Slijpkap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 553328 1626A
EAN/GTIN 4062406272067
Nummer fabrikant 553328 1626A

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Hardmetaal (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Siliciumcarbide (SiC) ideaal voor de bewerking van titanium, aluminium en legeringen daarvan.

Toepassing:

De naadloze slijpkappen worden op de rubber houder geschoven en worden door de centrifugaalkracht van de draaiende machine stevig op hun plaats gehouden. De slijpkappen kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen).

Tip:

Alleen compatibel met overgeslepen slijpkaphoudersystemen nr. 553100.