SCD 169-071-180 AP5 IC908 Solid Carbide Drills without Coolant Holes, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 5531869
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SOLIDDRILL
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5531869
    EAN/GTIN 7291075275216
    Nummer fabrikant 5531869
    L-nummer L24240 629

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen boor, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Extern, richting (HAND) Rechtshandig, boordiameter (DC) 16,9 mm, boorgrootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 16,9 mm, aantal spleten (NOF) 2, spiraallengte (LCF) 93 mm, L/D-bereik 5xD, L/D-bereik 5xD, totale lengte (OAL) 143 mm, effectieve lengte (LU) 71 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm
    • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
    • Richting (rechts)
    • Boordiameter (DC) 16,9 mm
    • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 16,9 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Lengte spanstang (LCF) 93 mm
    • L/D-bereik 5xD
    • Aantal tanden 2
    • Totale lengte (OAL) 143 mm
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • Schachtlengte (LS) 48 mm
    • As van contactdoos rond
    • Effectieve lengte (LU) 71 mm

    Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen