SCD 168-071-180 ACP5 IC908 Solid Carbide Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 5531866
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5531866
EAN/GTIN 7291075274646
Nummer fabrikant 5531866
L-nummer L24240 623

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boor, Opname diameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm, Koelmiddeleigenschap (CSP) Koelmiddeldoor, Richting (HAND) Rechtshandig, Boordiameter (DC) 16,8 mm, Boorgrootte / Snijdiameter (DC) - Metrisch 16,8 mm, Aantal spiralen (NOF) 2, Flenzenlengte (LCF) 93 mm, L/D-bereik 5xD, L/D-bereik 5xD, Totale lengte (OAL) 143 mm, Nuttige lengte (LU) 71 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 16,8 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 16,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Lengte spanstang (LCF) 93 mm
  • L/D-bereik 5xD
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 143 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 71 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen