SCD 161-071-180 AP5 IC908 Solid Carbide Drills without Coolant Holes, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 5531853
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5531853
EAN/GTIN 7291075019278
Nummer fabrikant 5531853
L-nummer L24240 600

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boor, Opname diameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm, Koelmiddeleigenschap (CSP) Extern, Richting (HAND) Rechtshandig, Boordiameter (DC) 16,1 mm, Boorgrootte / Snijkant Diameter (DC) - Metrisch 16,1 mm, Aantal spleten (NOF) 2, Spoedlengte (LCF) 93 mm, L/D bereik 5xD, L/D bereik 5xD, Totale lengte (OAL) 143 mm, Bruikbare lengte (LU) 71 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 16,1 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 16,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Lengte spanstang (LCF) 93 mm
  • L/D-bereik 5xD
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 143 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 71 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles