Omschrijving:
Volhardmetalen boor, Schachtdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, Koelmiddeleigenschap (CSP) Extern, Richting (HAND) Rechtshandig, Boordiameter (DC) 14,1 mm, Boorgrootte / Snijdiameter (DC) - Metrisch 14,1 mm, Aantal spleten (NOF) 2, Spoedlengte (LCF) 83 mm, L/D-bereik 5xD, L/D-bereik 5xD, Totale lengte (OAL) 133 mm, Bruikbare lengte (LU) 63 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
- Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
- Richting (rechts)
- Boordiameter (DC) 14,1 mm
- Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 14,1 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Lengte spanstang (LCF) 83 mm
- L/D-bereik 5xD
- Aantal tanden 2
- Totale lengte (OAL) 133 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 45 mm
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 63 mm