Omschrijving:
Volhardmetalen boor, Boordiameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm, Koelmiddeleigenschap (CSP) Extern, Richting (HAND) Rechtshandig, Boordiameter (DC) 13 mm, Boorgrootte / Snijdiameter (DC) - Metrisch 13 mm, Aantal spiralen (NOF) 2, Flenzenlengte (LCF) 77 mm, L/D-bereik 5xD, L/D-bereik 5xD, Totale lengte (OAL) 124 mm, Bruikbare lengte (LU) 60 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm
- Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
- Richting (rechts)
- Boordiameter (DC) 13 mm
- Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 13 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Lengte spanstang (LCF) 77 mm
- L/D-bereik 5xD
- Aantal tanden 2
- Totale lengte (OAL) 124 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 45 mm
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 60 mm