PICCO R-MF 6-3 L06 IC908 Straight shank holders with DIN 238 for Drill Chuck arbor.

Artikelnummer: 5531270
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5531270
EAN/GTIN 7291075157598
Nummer fabrikant 5531270
L-nummer L24030 844

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijdiameter (DC) 3 mm, functionele lengte (LF) 28 mm, effectieve lengte (LU) 6 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Snijdiameter (DC) 3 mm
  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 28 mm
  • Effectieve lengte (LU) 6 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen